Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M12x1 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504303
  • Fabrikant:4022835563440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm