Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M11x1,25 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501333
  • Fabrikant:4022835263425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,92/ stukexcl. btw

€ 44,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
11
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm