Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set G 3/4 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500994
  • Fabrikant:4022835253228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,01/ stukexcl. btw

€ 93,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm