Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set G 2.1/2 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12501027
  • Fabrikant:4022835253624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.556,49/ stukexcl. btw

€ 3.093,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
2.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
50 mm
Vierkante kop
39 mm