€ 34,14/ stukexcl. btw
€ 41,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |