Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set G 1/4 HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500872
  • Fabrikant:4022835250142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,49/ stukexcl. btw

€ 48,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5157 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm