€ 26,20/ stukexcl. btw
€ 31,70incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |