Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set G 1/2 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500988
  • Fabrikant:4022835253181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,75/ stukexcl. btw

€ 71,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm