Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set G 1/2 HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504273
  • Fabrikant:4022835553182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,29/ stukexcl. btw

€ 112,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm