Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set G 1.1/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12501003
  • Fabrikant:4022835253303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,83/ stukexcl. btw

€ 343,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm