Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set G 1.1/2 HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500899
  • Fabrikant:4022835250425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 567,67/ stukexcl. btw

€ 686,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm