Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set BSF 9/16 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500397
  • Fabrikant:4022835227243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,46/ stukexcl. btw

€ 53,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
9/16 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm