€ 19,85/ stukexcl. btw
€ 24,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSF |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 22 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |