Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set BSF 3/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500388
  • Fabrikant:4022835227182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm