€ 34,14/ stukexcl. btw
€ 41,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSF |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 75 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |