Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Groenring-machinetap 39° RSP M12 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503523
  • Fabrikant:4022835363507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,19/ stukexcl. btw

€ 64,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm