Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Gereedschapsset combi HSS M3-10

  • ERIKS:23105762
  • Fabrikant:4022835672005
Image 1
Combi-bitset 1/4"

Uitvoering: HSS, oppervlak blank. Wordt geleverd in kunststof box.

Toepassing: voor kerngatboren, draadsnijden en ontbramen in een bewerking, voor standaard metrisch ISO-schroefdraad DIN 13.
Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 600 N/mm², geschikt voor aluminiumlegeringen en koper, messing en brons. Ideaal voor montagewerk en kleine series.

Opmerking: er kunnen alleen doorlopende schroefdraden tot een maximale draaddiepte van 1 x D worden gemaakt. Snijolie gebruiken.

Setinhoud:
1 bithouder
6 combi-bits M3; 4; 5; 6; 8; 10
Opslaan in lijst

€ 100,43/ stukexcl. btw

€ 121,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Materiaal
HSS