Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Gereedschap combi HSS SGEM5

  • ERIKS:23105758
  • Fabrikant:4022835672340
Image 1
Combi-bit 1/4"

Uitvoering: HSS, oppervlak blank.

Toepassing: voor kerngatboren, draadsnijden en ontbramen in een bewerking, voor standaard metrisch ISO-schroefdraad DIN 13.
Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 600 N/mm², geschikt voor aluminiumlegeringen en koper, messing en brons. Ideaal voor montagewerk en kleine series.

Opmerking: er kunnen alleen doorlopende schroefdraden tot een maximale draaddiepte van 1 x D worden gemaakt. Snijolie gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
41 mm