€ 24,81/ stukexcl. btw
€ 30,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.8 mm |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |