€ 22,63/ stukexcl. btw
€ 27,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 6 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |