Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Geelring-machinetap 40° RSP M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503562
  • Fabrikant:4022835365464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,48/ stukexcl. btw

€ 51,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm