Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Draadvormer met smeergoot - TIN M4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503440
  • Fabrikant:4022835356325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,35/ stukexcl. btw

€ 39,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm