Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Draadvormer met smeergoot M6 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503429
  • Fabrikant:4022835356141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,99/ stukexcl. btw

€ 33,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm