Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Draadvormer M3 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503379
  • Fabrikant:4022835355106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,64/ stukexcl. btw

€ 24,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm