Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Conische verzinker-bit 90° 6,3mm HSS

  • ERIKS:12504687
  • Fabrikant:4022835673064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,67/ stukexcl. btw

€ 21,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Diameter
6.3 mm
Totale lengte
31 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
Snijrichting
Rechts
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS