Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Conische verzinker-bit 90° 20,5mm HSS

  • ERIKS:12504692
  • Fabrikant:4022835673200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,74/ stukexcl. btw

€ 40,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Diameter
20.5 mm
Totale lengte
41 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
Snijrichting
Rechts
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS