Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Conische verzinker-bit 90° 12,4mm HSS

  • ERIKS:12504690
  • Fabrikant:4022835673125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Diameter
12.4 mm
Totale lengte
35 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
Snijrichting
Rechts
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS