Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-machinetap M8 HSS-E

  • ERIKS:12503628
  • Fabrikant:4022835370420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,03/ stukexcl. btw

€ 59,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Snijlengte
26 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm