€ 42,87/ stukexcl. btw
€ 51,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |