€ 38,51/ stukexcl. btw
€ 46,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Snijlengte | 18 mm |
Asdiameter | 4 mm |
Vierkante kop | 3 mm |