Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-machinetap M12 HSS-E

  • ERIKS:12503630
  • Fabrikant:4022835370505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,39/ stukexcl. btw

€ 96,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
115 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Snijlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm