Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-machinetap M10 HSS-E

  • ERIKS:12503629
  • Fabrikant:4022835370468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,58/ stukexcl. btw

€ 67,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
106 mm
Schroefdraadlengte
31 mm
Snijlengte
30 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm