Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-bits UNC No.6 HSS-G

  • ERIKS:12504670
  • Fabrikant:4022835672821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.6
Spoed binnenschroefdraad
32 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
39 mm
Vierkante kop
6.35 mm