Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-bits UNC 3/8 HSS-G

  • ERIKS:12504676
  • Fabrikant:4022835672883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,70/ stukexcl. btw

€ 48,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
59 mm
Vierkante kop
6.35 mm