Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-bits UNC 1/4 HSS-G

  • ERIKS:12504674
  • Fabrikant:4022835672869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
44 mm
Vierkante kop
6.35 mm