Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-bits TIN M5 HSS-G

  • ERIKS:12504662
  • Fabrikant:4022835672128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,00/ stukexcl. btw

€ 31,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
41 mm
Vierkante kop
6.35 mm