Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Combi-bits TIN M10 HSS-G

  • ERIKS:12504665
  • Fabrikant:4022835672159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,03/ stukexcl. btw

€ 58,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
59 mm
Vierkante kop
6.35 mm