Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Boortap BSW 1/4 HSS-E

  • ERIKS:12504880
  • Fabrikant:4022835700142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,46/ stukexcl. btw

€ 53,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm