Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Boortap BSW 1/2 HSS-E

  • ERIKS:12504883
  • Fabrikant:4022835700227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,42/ stukexcl. btw

€ 91,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
115 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Snijlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm