Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Blauwring-machinetap vorm B M20 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503369
  • Fabrikant:4022835354666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,79/ stukexcl. btw

€ 192,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
34 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm