Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Blauwring-machinetap vorm B M14 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503366
  • Fabrikant:4022835354543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,19/ stukexcl. btw

€ 65,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm