Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Blauwring-machinetap vorm B M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503364
  • Fabrikant:4022835354468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,71/ stukexcl. btw

€ 45,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm