Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Blauwring-machinetap 39° RSP M8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503541
  • Fabrikant:4022835364429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm