Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bitset draadtap M3-M10 + spiraalboor + bithouder

  • ERIKS:12504602
  • Fabrikant:4022835670209
Image 1
Insnijdraadtappenbitset 1/4" DIN 3126 C 6,3

Uitvoering: levering in kunststof box.

Toepassing: voor het snijden van metrisch ISO-draad volgens DIN 13. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², beperkt ook voor aluminiumlegeringen.

Opmerking: snijolie gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 91,99/ stukexcl. btw

€ 111,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Materiaal
HSS