Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bitset draadtap HSSG M3-M10

  • ERIKS:12504601
  • Fabrikant:4022835670100
Image 1
Insnijdraadtappenbitset 1/4" DIN 3126 C 6,3

Uitvoering: levering in kunststof box.

Toepassing: voor het snijden van metrisch ISO-draad volgens DIN 13. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², beperkt ook voor aluminiumlegeringen.

Opmerking: snijolie gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 61,13/ stukexcl. btw

€ 73,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
DIN-norm
352
Materiaal
HSS