Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bit draadtap HSSG M3

  • ERIKS:12504603
  • Fabrikant:4022835670261
Image 1
Insnijdraadtapbit 1/4" DIN 3126 C 6,3

Toepassing: voor het snijden van metrisch ISO-draad volgens DIN 13. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², beperkt ook voor aluminiumlegeringen.

Opmerking: snijolie gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL