Reinig waar andere borstels niet kunnen komen met deze ultradunne 15 mm brede borstel met een schraaprand om hardnekkig vuil aan te pakken.
Beschikt over een gemakkelijk te hanteren slanke handgreep en een speciaal ontworpen kop met extra stijve eerste borstelharen die helpen om helemaal tot het einde van smalle ruimtes schoon te maken. Het borstelblok is gemaakt met voedselcontact-conforme polypropyleenafval van andere Vikan-producten.
Ultradunne reinigingsborstel met lange steel medium 4197
Polyester vezels, medium, 15mm breed.
Artikelnummer: 4197
Voldoet die aan de REACH Regulation (EC) no. 1907/2006, en is die geproduceerd volgens de FDA richtlijnen voor grondstoffen en is de borstel geschikt om in foodcontact te komen (EC 1935/2004)