Eriks
VE

VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Vrij aseinde Dual expanding type Class 150 Flens 12" (300)

  • ERIKS:14297315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VE
Type
2300
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB, vernikkeld
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
12" (300)
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
Class 150
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 7
Inbouwlengte
356 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F14
Volle doorlaat
Nee
Uitvoering plug
Dual expanding type
Afdichting
Multi Seal ERT
Materiaal plug
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar
Aftapaansluiting
Ja
Bleed systeem
Manual Body Bleed (MBB)