€ 2,46/ stukexcl. btw
€ 2,98incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.90 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 32 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 25 mm |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |