Eriks
VDL

VDL Verloopstuk PVC-U druk 3.92.032 32/25x16

  • ERIKS:12976134
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.90
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
16 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C